河村電器産業
ノーヒューズブレーカ NL
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
75
フレーム(AF)
100
注文コード
52560567
品番
NL103-75L
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
75
接続可能電線(mm
2
)
60
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
質量(kg)
0.65
外形寸法(mm)
75×100×60
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
JIS協約形モジュール
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
フレーム(AF)
100