ノーヒューズブレーカ NL

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100フレーム(AF)100注文コード52560698品番NL103-100XL
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIS協約形モジュール

定格電圧(V)AC200定格電流(A)100接続可能電線(mm2)60極数・素子数3P3E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個質量(kg)0.65外形寸法(mm)75×100×60接続方式圧着端子(M8)主な用途JIS協約形モジュール定格遮断容量(kA)5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可フレーム(AF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52739173
2021-10-13
用途: エコキュートのB方式200V-20Aの配線に使用

他社の製品には、22SCまでの線の太さの結線のブレーカが少なくこの商品は安心して使用できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする