※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA418 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 52560988 GA418 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 52560988 GA418 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 52560988 GA418 大型平面黒板 ホーローグリーン 馬印 52560988

大型平面黒板 ホーローグリーン

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地 寸法(幅W×高さH)(mm)5400×1200 材質(枠)アルミ 注文コード52560988 品番GA418
参考基準価格(税別)¥262,200 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様・寸法・材質60種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れている黒板です。

仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地 寸法(幅W×高さH)(mm)5400×1200 材質(枠)アルミ 付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする