曜日別特売
JTC7201 隙間ゲージ 0.5mm刻み JTC 52561059

JTC7201 隙間ゲージ 0.5mm刻み JTC 52561059
JTC7201 隙間ゲージ 0.5mm刻み JTC 52561059
JTC7201 隙間ゲージ 0.5mm刻み JTC 52561059

隙間ゲージ 0.5mm刻み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52561059品番JTC7201
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

細かい隙間の測定に

用途
測定サイズ:1~13mm
ギャップ範囲:1~10mm
目盛り:0.5mm刻み
材質:FRP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする