PB-1500R+キャリーバック発売記念限定セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード52561488 品番88293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載

用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能、数量限定発売記念キャンペーン品
注意
※数量限定発売記念キャンペーン品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする