※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA39 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト 馬印 52561514 HA39 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト 馬印 52561514 HA39 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト 馬印 52561514 HA39 大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト 馬印 52561514

大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地 注文コード52561514 品番HA39
参考基準価格(税別)¥124,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は付属品・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富な大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。

寸法(幅W×高さH)(mm)2700×900 材質(枠)アルミ 付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マーカーボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
サイズによって車上渡しの場合がありますのでご注意ください。車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする