多機能ペットカート Dear Sweet Heart

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック×ピンク 注文コード52561515 品番SHC-BKP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大人気の「ディア・スイートハートカート」が進化して新登場!お出かけ時に便利なペット用キャリーバッグ(バッグのみでも使用可能)。強度や操作性も大幅にUP!はじめてのカートでも安心。
フレームは安定性のある大きなダブルタイヤ。収納時に自立し、場所をとらず車載にも便利。ハンドルの角度は3段階に調節可能。
バッグは日よけ&飛出し防止テントになっており、前面メッシュ窓のカバー開閉可能。通気性に優れ、ペットの様子を観察できます。

用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/コンパクト/おでかけカート/犬用/ペットバギー/小型犬/中型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/分離式/キャリーカート/犬/キャリーバッグ/スリム/軽量/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ 材質カート:スチール/プラスチック、バッグ:スチール/ポリエステル 質量(kg)8.2、(全体)8.2、(フレーム)5.8、(バッグ)2.4 ブラック×ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×80×103、【バッグ】 約32.5×53.5×26 適応体重(kg)約20、(バッグ単体使用時:約8) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】約31×52×25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする