4輪バギー Silver Wing

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52561524 品番SH-705GO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大型犬や多頭飼いにも最適な4輪バギー。女性でもスムーズに運転できます。大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます。
前面がファスナーで大きく開閉!後部からも乗り降り可能なので大きなワンちゃんも方向転換することなくラクラク乗車♪
内部のフレームを動かすと屋根もなくなり「 フルオープンカート 」に!太陽をあびて気持よくお散歩ができます。
前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。握りやすいソフトグリップは高さを調節できます。駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。
小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。

用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬/犬用/3匹/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/大型犬/多頭飼い/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル 材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン 質量(kg)16 ブラウン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)70×105×112 適応体重(kg)55
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする