つっぱりプランターラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52561628 品番 WJE-14M(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

トレー3枚とフック2個が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能。
高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。
トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。ハンギングや傘掛けに便利なフック2個付属。
支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。
天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。

用途
植物を飾ったり、ディプレイや隙間収納に。観葉植物/植物/棚/室内/グリーン/鉢植え/ラック/突っ張りラック/玄関/玄関収納/シェルフ/ハンガーラック/コートハンガー/傘立て/傘かけ/傘掛け/屋内
ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)2.5 ホワイト 耐荷重(kg)トレー2、フック4 組立時間約20-30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×30×200-280、140-188 内径(Φcm)トレー:12
注意
※屋内用です。
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※勾配天井は対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする