※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
カツイチ
海上つり堀 SPイエロー KJ-07
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(4組)
サイズ
(鈎-ハリス)9-3.0
注文コード
52562355
品番
9-3.0
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
*フロロカーボンハリス:1m *使いやすさと強度に優れたフックドスナップ採用
用途
実績の高い黄色エサにベストマッチ! シマアジ、真鯛に実績の高い黄色エサ対応仕掛です。ハリにはキングシマアジ、大鯛にも対応する強靭さと確実な掛かりを見せ、黄色エサとの相性もよいイエロー仕上げの「K-1デカシマイエロー」を採用。やや細めのハリスセッティングで喰いしぶりにも効果的。
色
【ハリ】K-1デカシマイエロー(黄色)
サイズ
(鈎-ハリス)9-3.0
入数
4組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。