馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
大型曲面黒板 スチールグリーン
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52563919
品番
SAR412
参考基準価格(税別)
¥234,100
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品
ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
仕様
ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付
寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×1200
材質(枠)
アルミ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません