GAR412 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564034 GAR412 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564034 GAR412 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564034

大型曲面黒板 ホーローグリーン

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:無地 材質(枠)アルミ 注文コード52564034 品番GAR412
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。

寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200 材質(枠)アルミ 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:無地
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする