※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローホワイト、粉受付、板面:無地
材質(枠)アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×900
注文コード52564269
品番HAR312
参考基準価格(税別)¥269,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面ホワイトボード(白板)。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。