※商品イメージ(1)

BS-WPSB-ID2505 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564918 BS-WPSB-ID2505 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564918 BS-WPSB-ID2505 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564918 BS-WPSB-ID2505 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564918 BS-WPSB-ID2505 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564918 BS-WPSB-ID2505 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564918

パイプサクションバンド25

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード52564918 品番BS-WPSB-ID2505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。
・変形しにくい頑丈な作りとなっております。
・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。

用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結 材質鉄/亜鉛めっき 幅(mm)18 厚さ(mm)1 高さ(mm)32、(最大)42 質量(g)23 奥行(mm)54 内径(Φmm)25 ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする