※商品イメージ(1)
bitstrong
bitstrongの 吊・支持金具
bitstrongの 配管サドルバンド
U型サドルバンド32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
52564936
品番
BS-MSBU-ID3203
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
・配管を床面や壁に直接固定できます。
・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。
・ナット・マウントネジは別途ご用意ください。
用途
配管の固定
材質
鉄/亜鉛めっき
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
7
穴径(Φmm)
5
奥行(mm)
61
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。