※商品イメージ(1)
bitstrong
bitstrongの 吊・支持金具
bitstrongの 吊配管金具
ヒンジ式吊りバンド25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
52564970
品番
BS-HRHB-ID2503
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。
・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。
・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
用途
横走り配管の支持
材質
鉄・亜鉛めっき
幅(mm)
22
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
90
質量(g)
60
奥行(mm)
31
内径(Φmm)
25
ボルト
【六角】M8
ナット
M8
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。