メッキオールネットフェンスU スライド扉付 1800×1800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52565067 品番1104520206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。

用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。 幅(mm)1800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35 加工ドブメッキ パイプ径(Φmm)32 開口幅(mm)820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする