6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 52565085 6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 52565085 6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 52565085 6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 52565085 6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 52565085

フェンス用補助ダブルアームスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52565085 品番6300049049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。

用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。 付属品ボンジョイントx1 質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6 質量(g)継手ボンジョイント:590 表面処理銀色溶融亜鉛メッキ アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フェンスが転倒しないことを保証するものではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ダブルアームスタンド 組立編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする