グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
B板GEB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52565110
品番
GEB-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
令和5年4月1日に改正された「石綿則」に伴う安全標識になります。石綿等を取り扱う現場で見やすい箇所に必ず掲示する必要があります。(厚生労働省令第82号参照)
用途
周知への徹底、掲示に。業務に労働者を就かせる際の掲示に。
仕様
角R加工、4隅穴開け有
厚さ(mm)
1
寸法(縦×横)(mm)
900×600
表示内容
ここは石綿等を取扱う作業場です
注意
※取り付けの際のビスや両面テープ等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません