曜日別特売
GWZ416 大型引分黒板 ホーローグリーン 馬印 52565118

※使用例

GWZ416 大型引分黒板 ホーローグリーン 馬印 52565118
GWZ416 大型引分黒板 ホーローグリーン 馬印 52565118
GWZ416 大型引分黒板 ホーローグリーン 馬印 52565118
GWZ416 大型引分黒板 ホーローグリーン 馬印 52565118

大型引分黒板 ホーローグリーン

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1枚仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:無地注文コード52565118品番GWZ416
参考基準価格(税別)¥548,900販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

目的に応じて自由な使い分けできる大型引分黒板。
ワイド設計で利用目的がアップします。限られた壁面を有効活用できます。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れている黒板です。

用途
視聴覚室、音楽室、特別教室、会議室などにおすすめの黒板です。
仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:無地寸法(幅W×高さH)(mm)4860×1260材質(枠)付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする