一般安全標識 G板 PP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52565155 品番 G-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。

用途当該情報の周知、指示に。 材質PP 厚さ(mm)1 取付両面テープまたはビス(別売) 寸法(縦×横)(mm)360×120 表示内容接地中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする