6300050953 コンビネーション横幕 グリーンクロス 52565216 6300050953 コンビネーション横幕 グリーンクロス 52565216

コンビネーション横幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52565216 品番6300050953
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、資格作業は有資格者で、指差確認、整理整頓、の文言があり、安全作業への意識を向上させます。

用途工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。 仕様メッシュ、ハトメ加工 取付方式吊り下げ 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800 ハトメピッチ(mm)300 表示内容声かけあい 基本を守って安全作業
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする