※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するサイズ80インチ
内容量1台注文コード52565538品番EKM80WX
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
サイズ豊富な手動式スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。