#4/0 SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック) 52565758

#4/0 SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック) 52565758
#4/0 SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック) 52565758
#4/0 SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック) 52565758
#4/0 SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60 VANFOOK(ヴァンフック) 52565758

SPEAR SINGLE ASSIST(スピアシングルアシスト) SA-60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個)サイズ#4/0注文コード52565758品番#4/0
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

刺さり込んだら外れない、シングルアシスト

用途スピア(SH-20)を使用したシングルアシストフック。適度にコシのあるフロロカーボン芯糸入りアシストラインを使用しているので、ジグへの絡み付きなどが少なく、快適な使用感を実現します。鋭いフックポイントで素早く掛け、フッキング後もラウンド形状のフトコロベンドでしっかりとホールドします。ジグ本来の動きを最大限に活かすシンプルなセッティングで、スピーディーかつトリッキーに誘い魚を仕留めるスタイルのアングラーに最適です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mmシルバーサイズ#4/0フックスピア(SH-20)入数(個)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする