河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
フレーム(AF)
50
注文コード
52565844
品番
NB53-50L
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズNB型
定格電流(A)
50
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個
質量(kg)
0.65
外形寸法(mm)
75×130×68
定格絶縁電圧(V)
AC220
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
経済形
定格遮断容量(kA)
10(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
フレーム(AF)
50