河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
自立型電灯分電盤 JENV
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52565905
品番
JENV4052
参考基準価格(税別)
¥557,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
自立型電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
縦(mm)
1700
横(mm)
600
深さ(mm)
250
質量(kg)
124
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
分岐回路数
52
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドル
KH-150A(キーNo.K200)
保護等級
IP4X
使用キャビネット
JB
使用場所
屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(ハーフサイズ)
主幹ブレーカ容量
ELB3P400A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A
分岐スペース数
0