用途手返し良く、確実に魚を獲ることが求められるエリアトーナメントの世界で鍛え上げられたハイパフォーマンスフック。細軸ならではの刺さりと、不意の大物やリリーサーを使用する数釣りでも伸びにくい高い強度を合わせ持っています。サビに強いフッ素仕上げを採用しており、一度使用したルアーに装着したままでも高い貫通力を長時間保ってくれます。幅広いルアー・釣法に対応しており、中軸フック「SP-31F」とのローテーションで真価を発揮。釣り場や季節を問わずに活躍するフックです。色フッ素ブラックサイズ#7特性ゲイプ幅(5段階):2/ポイント形状(5段階):3/強度(10段階):5/刺さりやすさ(10段階):8/バレにくさ(10段階):8/錆びにくさ(10段階):10/ルアー適正:スプーン入数(本)16