#2 JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) VANFOOK(ヴァンフック) 52566126

#2 JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) VANFOOK(ヴァンフック) 52566126
#2 JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) VANFOOK(ヴァンフック) 52566126
#2 JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) VANFOOK(ヴァンフック) 52566126
#2 JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン) VANFOOK(ヴァンフック) 52566126

JIGEN SUPER LIGHT TWIN(ジゲンスーパーライトツイン)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(3組)サイズ2#注文コード52566126品番#2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

現場ですぐに使える、スプリットリング付き段差アシスト

用途小型回遊魚をキャスティングジグ等で狙う際に使いやすいスプリットリング付きの段差アシスト。60g以下のジグにセットしやすいフックサイズをラインナップしています。吸い込みの弱い小型青物を考慮し、フックがフレキシブルに動くように、2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。(パッケージング時は外向きです)根巻部分はほつれ難いようエポキシ樹脂でコーティングしています。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 80LB【リング】アシストリング(A-PR) #Sシルバーサイズ2#フックジゲン(JH-10)入数3組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする