用途シルエットの大きいジグにセットしやすいようアシストラインが長めのツインアシスト。フロロカーボンの芯糸を挿入したアシストラインは、適度な張りとしなやかさがあり不快なジグへの絡み付きを抑えます。このモデルはフックからフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mm色シルバーサイズ#3/0フックジゲン(JH-10)入数2組