#2/0 JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 VANFOOK(ヴァンフック) 52566309

#2/0 JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 VANFOOK(ヴァンフック) 52566309
#2/0 JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 VANFOOK(ヴァンフック) 52566309
#2/0 JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44 VANFOOK(ヴァンフック) 52566309

JIGEN SHORT TWIN(ジゲンショートツイン) JST-44

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2組)サイズ#2/0注文コード52566309品番#2/0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

スモールシルエットのジグに最適なツインアシスト

用途タングステンジグなどのシルエットの小さなジグに合わせやすいショートツインアシスト。青物をはじめ、鯛、根魚など様々なターゲットに最適です。このモデルはフックがフレキシブルに動きやすいよう2本のフックは個別にタイイングしてあります。スプリットリングのつける位置を変えることで内向き・外向きどちらでもセッティング可能な仕様になっています。ジゲンツインアシストシリーズ(ショートツイン・ライトツイン・ロングツイン)を状況に応じて組み合わせることで、ジグの動きを最大限に生かす最適なセッティングが可能です。仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 2.5mmシルバーサイズ#2/0フックジゲン(JH-10)入数2組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする