※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの ワーキングウェア
ヒロ・コーポレーションの ヒートジャケット・ベスト
充電式シリコンウォーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52566449
品番
HDL-7777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
材質
シリコン
出力(W)
4
本体寸法(mm)
約420×80
本体質量(g)
約180
使用環境温度(℃)
-10〜45
充電時間(時間)
1.5〜2
モード
温度:HIGE、MED、LOW
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
TYPE-C
使用時間(時間)
約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。
入力電圧
5V/1A(USB Type-C)