ブラックテープコンベックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52566518 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ マグネット付き ナイロンコートテープ JIS1級

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 種類ロック付 用途測定作業に 仕様マグネット付 アズワン品番64-4062-96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52566518 - 07339075 B ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀) ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀) 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52566509
2021-09-22
用途:
墨出し作業に使用
建設業・工事業

ほぼ満足だが ストッパーがもう少し柔らかく確実に利くとうれしい

対象商品:
52566518
2020-05-26
用途:
寸法取り
菊池建装 様 (建設業・工事業)

軽くて小さいので使いやすいです
黒テープは中々無いので2個買いましたがまた買い足そうと思ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする