河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
150
フレーム(AF)
150
注文コード
52566666
品番
NB153-150L
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズNB型
定格電流(A)
150
接続可能電線(mm
2
)
60
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
質量(kg)
1.1
外形寸法(mm)
90×155×68
定格絶縁電圧(V)
AC440
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
経済形
定格遮断容量(kA)
25(AC200V)/10(AC440V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
150