使用例

スピーディワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数15 適合規格BT50 注文コード52566668 品番33950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はホルダー数・適合規格8種類から選べます 他の種類を見る
用途ツーリングの収納、保管に。 材質スチール/エポキシ塗装 高さ(mm)890 奥行(mm)381 間口(mm)762 適合規格BT50 耐荷重(kg)450 ホルダー数15 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする