使用例
ヒューイット
ヒューイットの ワゴン
ヒューイットの ツーリングワゴン
スピーディワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホルダー数
24
適合規格
HSK63A
注文コード
52566677
品番
33970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー数・適合規格
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール/エポキシ塗装
高さ(mm)
890
奥行(mm)
381
間口(mm)
762
適合規格
HSK63A
耐荷重(kg)
450
ホルダー数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650