YPS-1-8030 作業台 YAMAZEN(山善) 52566807 YPS-1-8030 作業台 YAMAZEN(山善) 52566807 YPS-1-8030 作業台 YAMAZEN(山善) 52566807 YPS-1-8030 作業台 YAMAZEN(山善) 52566807 YPS-1-8030 作業台 YAMAZEN(山善) 52566807 YPS-1-8030 作業台 YAMAZEN(山善) 52566807

作業台

(2件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.3 段数1 注文コード52566807 品番YPS-1-8030
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は天板高さ・段数など56種類から選べます 他の種類を見る

アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。

天板高さ(m)0.3 天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)821×425 質量(kg)8.9 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 材質アルミ 段数1 設置寸法・奥行(mm)626 設置寸法・幅(mm)821 踏ざん間隔(mm)- 正面幅(mm)(設置寸法)818 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※お客様による組立が必要な製品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52566929
2025-10-28
用途:
高所棚整理、ビニールハウス内作業、洗車など
農・林・水産業

今までは折り畳み式の踏み台を使っていましたが、数年使用しているとガタつき、グラつきがひどくなり、不安定で危ないので今回は値段は高いがこの固定式を購入。とても頑丈で長く使えそうです。

対象商品:
52566773
2022-04-04
用途:
作業時

ネジと六角レンチが付いており、組み立ても簡単だった。使用時も何の問題もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする