使用例
ヒューイット
ヒューイットの ワゴン
ヒューイットの ツーリングワゴン
トリプルワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合規格
BT40
注文コード
52566817
品番
13409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール/パウダーコーティング(粉黛塗装)
色
赤/黒
高さ(mm)
1065
奥行(mm)
475
間口(mm)
740
段数
3
適合規格
BT40
耐荷重(kg)
725
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650