BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー
BOSCH(ボッシュ)の グリップドライバー
貫通ドライバー6種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52566999
品番
1600A016BF
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
プロ用貫通ドライバー6種セット。
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。
プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。
シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途
木材、金属へのネジ締め
セット内容
PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。
質量(g)
660
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8342-72
軸貫通
あり