BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 工具セット
BOSCH(ボッシュ)の コンパクトタイプ
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52567008
品番
1600A016BG
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
セット商品数
3
用途
線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容
ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。
寸法(mm)
ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24