襟付きヒートベストセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52567228 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量バッテリー付属!!約3秒で発熱。最高設定温度が60度。前後17箇所で発熱し、ベストの表地は防風防水素材、ダウンの採用でより驚く程の暖かさを実現。温度調整は4段階で自由に設定。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。

用途暖房服 種別ベスト サイズ3L 混率(%)【表】ナイロン100(撥水コーティング)/【裏】ポリエステル100、【中綿】ダウン90 肩幅(cm)51 着丈(cm)68 機能防寒 バスト(cm)130 温度調節3段階調整可能 適応身長(cm)175〜185※参考
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れて洗うことをお勧めします。
※長時間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※雨などで服が濡れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
冬の事務室で着用
その他業種

おもっていたよりあたたかいでした。まんぞくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする