河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
感震リレー接続ハーネス
注文コード
52567278
品番
NAK2P2E20W1
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
enステーション分岐用
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
2P2E
付属品
感震リレー接続ハーネス
仕様
コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)
0.13
外形寸法(mm)
20×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途
enステーション分岐回路用(100/200V両用)/感震リレー連係用/増設1個目(感震器からの接続)
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30