- 散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 52567297 - 散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 52567297 - 散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 52567297

散水栓ボックス ホース穴付

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52567297 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。

材質(本体枠)PP、(蓋)PP 用途散水全の収納に 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ホース穴キャップ(左右)は紛失しないよう、蓋部の裏に収納ミゾがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52567288
2026-02-13
用途:
庭 水栓
農・林・水産業

思った通りしっかりとしていて良かった。
設置して庭の水やりも近くから邪魔にならずに楽にできます。

対象商品:
52567288
2026-01-24
用途:
散水の為
株式会社Riku 様

既製品と何ら変わりなく使用できます、ホースの通し穴も左右どちらも外せます

2025-12-25
用途:
庭先の散水栓設置に
山本ケミカル株式会社 様

黒というのがシンプルで景観を損なわず良かったです。耐久性もおそらく大丈夫そう。

対象商品:
52567297
2025-04-02
用途:
立水栓を散水栓に取り換えます
飲食業

車両の通る場所ではないので、価格も安く丈夫そうなで必要充分です。

2024-12-14
用途:
水道メーターボックスが劣化したのでこちらに交換しました
不動産業

とても軽い割にしっかりしていたので良い商品だと思います。
車が乗るような場所には不向きですが、人がたまに通る程度なら問題ない物と思います。

対象商品:
52567297
2024-04-28
用途:
水道工事
卸売・小売業

私設メーターを設置したり部露分岐部をカバーしたりと色々便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
52567288
2024-01-29
用途:
散水水栓用
その他業種

まず安いこれにつきるまたホース付けたままふたが閉めれるのがいい、ただはずした目隠し部の保管するところがあればなおいい

1人が参考にしています
対象商品:
52567297
2024-03-15
用途:
既存の散水ボックスの嵩上げ
不動産業

商品は良いものです。
既存の地下散水ボックスが花壇の15cmほど下にあるので、嵩上げしたく購入。
測り方が悪かったのかサイズが合いませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
蓋のサイズを教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

横:239mm
縦:179mm
厚み:15mm
2人が参考にしています
2024-10-30
質問:
ホース穴キャップのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-10-30

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする