※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー フナイ産業 52567316 - カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー フナイ産業 52567316 - カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー フナイ産業 52567316

カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52567316 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。
UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!
軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。
開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。
簡単取付で積み荷を保護します。
カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。

用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質UV#4000 シルバー タイプUVタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カバー】1120×820×1550【対応カゴ車】1100×800×1700
注意
※ミシン縫製品となります。完全防水ではありません。簡易防雨用としてご使用ください。
※屋外での使用時は設置環境により劣化状況が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
カゴ車に廃段ボールを収集しています
琵琶湖汽船株式会社 様

今までブルーシートで覆っていたのですが、劣化が酷く困っていました。
このカゴ車カバーを見つけましたので、即購入いたしました。
ぴったりサイズで良かったです。
耐久性があり防炎タイプのものがあるともっと助かるのですが、今のところ特注するしかありません。何度も買換えるか、特注するか迷っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする