フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52567359 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。
裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。
UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!
UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3〜1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。

用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに 仕様裾絞りひも付き 材質UV#3400 シルバー/ブラック タイプUVタイプ 加工溶着 カバー寸法(mm)Φ1150×H1100 対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
注意
※完全防水ではありません。
※屋外での使用時は設置環境により劣化状況が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
フレコンパックに入った肥料の保管
農・林・水産業

500kgの肥料のフレコンを、2本積み上げて、それにこの商品をかぶせて使用、シートをかぶせても、余る部分が多いが、この商品は、初めから筒になっているので、すっぽりとかぶり、裾に紐が入っているのでばたつかずに安心である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする