DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 避難用品
DANNO(ダンノ)の 寝袋・毛布
防寒・防風金銀アルミシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52567395
品番
D7802
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軽量コンパクトなアルミシートです。金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります。
材質
アルミ蒸着PET
質量(g)
約50
寸法(幅W×長さL)(cm)
使用時:137×213
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
包装サイズ:9×13×1.2
注意
※寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。
※パッケージは変更になる場合があります。