プラス(VISION)
プラス(VISION)の ホワイトボード
プラス(VISION)の ホワイトボード(脚付き)
パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52567403
品番
WBC-0918MMK-D1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
付属品
トレイ(幅350mm)、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)
材質
芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)、トレイ:ABSマグネット式
質量(kg)
12.8
タイプ
組立サービスなし
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
876×1643
製品サイズ(mm)
W950×D560×H1840
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません