河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
動力分電盤 MNCN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
9
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
1900
注文コード
52567418
品番
MNCN409N
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
縦(mm)
1900
横(mm)
600
深さ(mm)
200
質量(kg)
84
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
板厚(mm)
本体1.6、扉2.3、枠1.6
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
9
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
MCB3P400A
分岐ブレーカ容量
MCB3P100AF100A
分岐スペース数
0