DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 計測・測定機器
DANNO(ダンノ)の 握力計
学童用握力計DX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52567465
品番
D3621
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
学童用。ビニールレザー化粧ケース付。
材質
本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)
質量(kg)
0.56
測定範囲(kg)
0〜50 (目盛0.5kg単位)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
15×22×5