DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 計測・測定機器
DANNO(ダンノ)の 握力計
DX握力計100kg
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52567499
品番
D3644
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般用。ビニールレザー化粧ケース付。精度、強度、使いやすさが特徴です。
材質
本体:強化樹脂成型、中握部:金属製(ゴムパット付)
質量(kg)
0.56
測定範囲(kg)
0〜100 (目盛0.5kg単位)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
15×22×5