DANNO(ダンノ)
差込式Φ40用ホース (20M)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52567560
品番
D1032
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大口径散水栓用のホースです。(ご注文時には、差込口がΦ40用であることをご確認ください)。
材質
ホース内材:ポリウレタン樹脂、外材:ポリエステル繊維、金具:真鍮
質量(kg)
3.5
径(Φmm)
40
長さ(m)
20